text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Blank 8.8 M8X1,00X90


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 90 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 35.7
HS- en goederencode 7318158880

Afmetingen

d-D M8
k 5.3
L (mm) 90
P 1
s 13

Normeringen

ISO 8676
DIN 961
NEN 1568
NF E25-151

Artikelnummers

Artikelnummer 01070.080.090
EAN 8717077048843
UBB 500644991928
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.