Zeskantbouten en -schroeven
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Bouten
Zeskantbouten en -schroeven
01070
01070.080.080
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
Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Blank 8.8 M8X1,00X80
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M8
Lengte
80 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
32.3
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
80
P
1
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
961
NEN
1568
NF
E25-151
ISO
8676
Artikelnummers
Artikelnummer
01070.080.080
EAN
8717077048836
UBB
500644991845
UNSPSC
31161620
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model