text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Blank 8.8 M14X1,50X90


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M14
Lengte 90 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 122
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M14
k 8.8
L (mm) 90
P 1.5
s 22

Normeringen

DIN 961
NEN 1568
NF E25-151
ISO 8676

Artikelnummers

Artikelnummer 01070.140.090
EAN 8717077048935
UBB 500644992835
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.