Zeskantbouten en -schroeven
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
Bouten
Zeskantbouten en -schroeven
01070
01070.140.080
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
Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Blank 8.8 M14X1,50X80
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M14
Lengte
80 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
111
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
80
P
1.5
s
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-151
ISO
8676
DIN
961
NEN
1568
Artikelnummers
Artikelnummer
01070.140.080
EAN
8717077048928
UBB
500644992751
UNSPSC
31161620
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model