text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Blank 10.9 M30X2,00X120


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M30
Lengte 120 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 810.91
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode 7318158880

Afmetingen

d-D M30
k 18.7
L (mm) 120
P 2
s 46

Normeringen

NEN 1568
NF E25-151
DIN 961
ISO 8676

Artikelnummers

Artikelnummer 04170.300.120
EAN 8717077020085
UBB 500644715301
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.