text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO-Metrisch DIN 933 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M10X110


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 110 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 66.3
Info
  • Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken.
  • Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H.ISO metrisch DIN 933
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
k 6.4
L (mm) 110
P 1.5
s 17

Normeringen

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 01410.100.110
EAN 8717077051140
UBB 500645015008
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.