Zeskantbouten en -schroeven
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
Bouten
Zeskantbouten en -schroeven
01237
01237.040.010
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Verzinkt, dikke Cr(III+)passivatie 8.8 M4X10
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
M4
Lengte
10 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Verzinkt, dikke Cr(III+)passivatie
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.64
HS- en goederencode
7318158880
Afmetingen
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
10
P
0.7
s
7
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
01237.040.010
EAN
8717077233669
UBB
500648280021
UNSPSC
31161620
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model