text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Verzinkt, dikke Cr(III+)passivatie 8.8 M3X25

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal

Specificaties

Diameter M3
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Verzinkt, dikke Cr(III+)passivatie
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M3
k 2
L (mm) 25
P 0.5
s 5.5

Normeringen

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 01237.030.025
EAN 8717077233645
UBB 500648279882
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.