text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Verzinkt, dikke Cr(III+)passivatie 8.8 M10X16


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 16 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Verzinkt, dikke Cr(III+)passivatie
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 18.41
HS- en goederencode 7318158880

Afmetingen

d-D M10
k 6.4
L (mm) 16
P 1.5
s 16

Normeringen

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 01237.100.016
EAN 8717077234215
UBB 500648285566
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.