text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M24X55

Műszaki adatok

Diameter M24
Lengte 55 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Méretek

d-D M24
k 15
L (mm) 55
P 3
s 36

Szabványok

ISO 4017
NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Cikkszámok

Cikkszám 04115.240.055
EAN 8717077237605
UBB 500648328713
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.