text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M20X240

Specificații

Diameter M20
Lengte 240 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Dimensiuni

d-D M20
k 12.5
L (mm) 240
P 2.5
s 30

Standarde

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
DIN 933

Numerele articolelor

Cod Articol 04115.200.240
EAN 8717077237544
UBB 500648328143
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.