text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M18X70

Specificaties

Diameter M18
Lengte 70 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Afmetingen

d-D M18
k 11.5
L (mm) 70
P 2.5
s 27

Normeringen

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933

Artikelnummers

Artikelnummer 04115.180.070
EAN 8717077237292
UBB 500648325669
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.