Zeskantbouten en -schroeven
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
Bouten
Zeskantbouten en -schroeven
01210
01210.050.014
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
Zeskanttapbout ISO 4017/ DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 8.8 M5X14
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
M5
Lengte
14 mm
Merken
Fabory
Klasse
8.8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
3.4
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
14
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Artikelnummers
Artikelnummer
01210.050.014
EAN
8715494261173
UBB
500501609076
UNSPSC
31161620
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model