text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Zinkflake Cr(VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X55


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Lengte 55 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 189.2
Info
  • Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode 7318158880

Afmetingen

d-D M20
k 12.5
L (mm) 55
P 2.5
s 30

Normeringen

DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Artikelnummers

Artikelnummer 04116.200.055
EAN 8717077776319
UBB 500644706318
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.