MAVE B.V.
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
Bouten
Zeskantbouten en -schroeven
04112
04112.240.190
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
Zeskanttapbout DIN 933 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M24X190
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
M24
Lengte
190 mm
Merken
Fabory
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
692
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M24
k
15
L (mm)
190
P
3
s
36
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
Artikelnummers
Artikelnummer
04112.240.190
EAN
8717077211872
UBB
500648160074
UNSPSC
31161620
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model