Bolturi si suruburi cu cap hexagonal
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
Bouten
Zeskantbouten en -schroeven
01010
01010.240.170
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Simplu 8.8 M24X170
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
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
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
M24
Lungime
170 mm
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Hexagon
Forma de cap
Cap hexagonal
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
632
Codul mărfurilor
7318158880
Afmetingen
d-D
M24
k
15
L (mm)
170
P
3
s
36
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
Artikelnummers
Artikelnummer
01010.240.170
EAN
8717077774810
UBB
500644594284
UNSPSC
31161620
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model