text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M36X75


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M36
Lengte 75 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 950
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M36
k 22.5
L (mm) 75
P 4
s 55

Normeringen

NEN 1568
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 04110.360.075
EAN 8717077776074
UBB 500644703919
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.