text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskanttapbout DIN 933 Messing CU2/CU3 M16X45


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 45 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 105.2
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M16
k 10
L (mm) 45
P 2
s 24

Normeringen

DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114

Artikelnummers

Artikelnummer 46010.160.045
EAN 8717077095601
UBB 500645385856
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.