text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantplaatbout DIN 7976 C Staal Elektrolytisch verzinkt ST3,9X13MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3.9 mm
Lengte 13 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.28
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 3.9
k 2.3
L (mm) 13
P 1.3
s 7

Normeringen

ASME ≈B18.6.5M-AB
DIN 7976 C
NF ≈E25-662 C
ISO ≈1479 C
BS ≈4174-AB

Artikelnummers

Artikelnummer 26080.039.013
EAN 8717077073203
UBB 500645225631
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.