text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantplaatbout DIN 7976 C Roestvaststaal (RVS) A2 ST4,2X9,5MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4.2 mm
Lengte 9.5 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.29
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 4.2
k 2.8
L (mm) 9.5
P 1.4
s 7

Normeringen

BS ≈4174-AB
DIN 7976 C
NF ≈E25-662 C
ASME ≈B18.6.5M-AB
ISO ≈1479 C

Artikelnummers

Artikelnummer 51650.042.009
EAN 8715494104418
UBB 500571496719
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.