text.skipToContent text.skipToNavigation

Šestihranná matice pro svorník se zúžením DIN 2510 NF Ocel 25CrMo4+QT (1.7218) Bez PU M24


Artikelnummer
Diametro
marca Fabory
Driving features Hexagon
Marking KG
Material Steel
Material technical 25CrMo4+QT (1.7218)
Thread direction Right
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diametro M24
marca Fabory
Driving features Hexagon
Marking KG
Material Steel
Material technical 25CrMo4+QT (1.7218)
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 124
Codice merceologico 7318160

Afmetingen

d-D M24
d2 35
m 24
P 3
s 36
Tloušťka stěny t 3

Normeringen

DIN 2510-NF

Artikelnummers

Artikelnummer 23620.240.001
EAN 8715492624345
UBB 950355183985
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.