text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer voor rekbout DIN 2510 NF Staal 25CrMo4+QT (1.7218) Blank M20


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Marking KG
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 86
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Merken Fabory
Marking KG
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 86
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M20
d2 31
m 20
P 2.5
s 32
Wanddikte t 2

Normeringen

DIN 2510-NF

Artikelnummers

Artikelnummer 23620.200.001
EAN 8715492624338
UBB 950355183720
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.