text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer UNC ASME B18.2.2 Staal SAE J995 Elektrolytisch verzinkt Gr.5 7/8-9


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse Gr.5
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J995
Draadrichting Rechts
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 7/8 Inch
Merken Fabory
Klasse Gr.5
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J995
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
HS- en goederencode

Afmetingen

F 1.3125
H 0.75
TPI 9

Normeringen

BS ≈1768
ASME B18.2.2

Artikelnummers

Artikelnummer U01300.087.0001
EAN 8717077343665
UBB 500620768282
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.