text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer MF ISO 8673 Staal Blank 6 M76X6,00

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 6
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank

Specificaties

Diameter M76
Merken Fabory
Klasse 6
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3040
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M76
m (max.) 61
P 6
s 110

Normeringen

DIN 934
ISO 8673
NEN 1560
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 11123.760.600
EAN 8717077309470
UBB 500650950073
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.