text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer MF ISO 8673 Staal Blank 6 linkse draad M14X1,50 (LH)


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 6
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Links (LH)
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M14
Merken Fabory
Klasse 6
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Links (LH)
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 23.46
Info linkse draad
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M14
m (max.) 12.8
P 1.5
s 21

Normeringen

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560
ISO 8673

Artikelnummers

Artikelnummer 11122.140.150
EAN 8717077308831
UBB 500650943649
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.