text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer MF ISO 8673 Messing CU2/CU3 M10X1


Deze zeskantmoer MF ISO 8673 is uitgevoerd in messing CU2/CU3 en voorzien van metrisch fijne schroefdraad. De moer is genormaliseerd volgens DIN 934 en ISO 8673.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 10.53
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
m (max.) 8.4
P 1
s 16

Omschrijving

Deze zeskantmoer MF ISO 8673 is uitgevoerd in messing CU2/CU3 en voorzien van metrisch fijne schroefdraad. De moer is genormaliseerd volgens DIN 934 en ISO 8673.

Normeringen

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401
ISO 8673

Artikelnummers

Artikelnummer 47005.100.100
EAN 8717077328754
UBB 500651142951
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.