text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer MF DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd |8| M80X4,00


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M80
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3370
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M80
m 64
P 4
s 115

Normeringen

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 01346.800.400
EAN 8717077259942
UBB 500649293395
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.