text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer MF DIN 934 Staal Blank |10| M22X2,00


Deze zeskantmoer met metrisch fijne schroefdraad is uitgevoerd in blank staal, staal zonder coating of oppervlaktebehandeling. Het materiaal is sterk, maar biedt van zichzelf nauwelijks bescherming tegen corrosie. De moer is genormaliseerd volgens DIN 934 en heeft sterkteklasse |10|. Let op: klasse |10| moeren hebben een sterkte volgens DIN 267-4 en zijn minder belastbaar dan een klasse 10 moer volgens ISO 898-2. Bij een mechanische overbelasting kan de schroefdraad van de moer of bout strippen.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |10|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M22
Merken Fabory
Klasse |10|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 74
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M22
m 18
P 2
s 32

Omschrijving

Deze zeskantmoer met metrisch fijne schroefdraad is uitgevoerd in blank staal, staal zonder coating of oppervlaktebehandeling. Het materiaal is sterk, maar biedt van zichzelf nauwelijks bescherming tegen corrosie. De moer is genormaliseerd volgens DIN 934 en heeft sterkteklasse |10|. Let op: klasse |10| moeren hebben een sterkte volgens DIN 267-4 en zijn minder belastbaar dan een klasse 10 moer volgens ISO 898-2. Bij een mechanische overbelasting kan de schroefdraad van de moer of bout strippen.

Normeringen

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 04180.220.200
EAN 8717077020306
UBB 500644717539
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.