text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer MF DIN 934 Staal Blank |10| M42X3,00


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse |10|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M42
Merken Fabory
Klasse |10|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 600
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M42
m 34
P 3
s 65

Normeringen

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 04180.420.300
EAN 8717077020337
UBB 500644717877
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.