text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer MF DIN 934 Staal Blank |10| M18X2,00


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse |10|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M18
Merken Fabory
Klasse |10|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 44
HS- en goederencode 7318160

Afmetingen

d-D M18
m 15
P 2
s 27

Normeringen

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 04180.180.200
EAN 8717077052925
UBB 500645032821
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.