text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer MF DIN 934 Automatenstaal Blank |6| M38X1,50 (≠DIN)


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse |6|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Automatenstaal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M38
Merken Fabory
Klasse |6|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Automatenstaal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 492
HS- en goederencode 7318160

Afmetingen

d-D M38
m 31
P 1.5
s 60

Normeringen

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 11009.380.150
EAN 8717077290181
UBB 500649589248
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.