text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer met zaagsnede UNC ASME B18.2.2 Staal SAE J995 Blank Gr.8 1.1/2-6

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse Gr.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J995
Draadrichting Rechts

Specificaties

Diameter 1.1/2 Inch
Merken Fabory
Klasse Gr.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J995
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Unified National Coarse

Afmetingen

F (max.) 2.25
H 1.28125
TPI 6
S (min.) 0.37
T (min.) 0.82

Normeringen

ASME B18.2.2

Artikelnummers

Artikelnummer U12030.150.0001
EAN 8715492907165
UBB 500625879720
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.