Zeskantmoeren
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
Moeren
Zeskantmoeren
08785
08785.240.001
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
Zeskantmoer ISO-Metrisch, voor drukvaten ISO 4032 Staal Thermisch verzinkt 5-2 ISO metrisch M24
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
Fabory
Klasse
5-2
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M24
Merken
Fabory
Klasse
5-2
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
106
Info
Specifieke eigenschappen van bevestigingsmaterialen voor drukvaten:
Toepasbaar in drukvaten, stoomapparaten, machines en flensverbindingen bij temperaturen van -10 °C tot en met +300 °C.
Voldoet aan de eisen van AD2000-W7, TRD106 en DIN 267-13.
Producenten die opgenomen zijn in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 zijn gemachtigd om een certificaat volgens EN 10204 3.1 te vervangen door producent- en sterkteklassemarkering. Dit is ook geaccepteerd door Lloyd's Register Energy.
ISO passende thermisch verzinkte moeren zijn voorzien van schroefdraad met een 6H passing en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraadpassing 6az voor het verzinken.
Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendingheid wordt hierdoor niet nadelig beinvloed omdat de schroefdraad beschermd wordt door de zinklaag van het tegendeel.ISO metrisch
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M24
m (max.)
21.5
P
3
s
36
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4032
Artikelnummers
Artikelnummer
08785.240.001
EAN
8717077246188
UBB
500648998135
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model