text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Titanium Gr.2 M8


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse Gr.2
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Titanium
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Merken Fabory
Klasse Gr.2
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Titanium
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.86
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
m (max.) 6.8
P 1.25
s 13

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 45921.080.001
EAN 8717077257146
UBB 500649087219
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.