text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Titanium Gr.2 M10


Deze zeskantmoer is uitgevoerd volgens ISO 4032 en vervaardigd uit titanium in sterkteklasse Gr.2. De moer is voorzien van metrische schroefdraad en voldoet aan de genormaliseerde afmetingen conform ISO 4032.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse Gr.2
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Titanium
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Klasse Gr.2
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Titanium
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 5.8
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
m (max.) 8.4
P 1.5
s 16

Omschrijving

Deze zeskantmoer is uitgevoerd volgens ISO 4032 en vervaardigd uit titanium in sterkteklasse Gr.2. De moer is voorzien van metrische schroefdraad en voldoet aan de genormaliseerde afmetingen conform ISO 4032.

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 45921.100.001
EAN 8717077257153
UBB 500649087391
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.