text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Staal Vernikkeld 8 M4


Deze zeskantmoer is uitgevoerd volgens ISO 4032 en behoort tot sterkteklasse 8, waardoor hij geschikt is voor gebruik in combinatie met bouten en schroeven van sterkteklasse 8.8 of lager. De moer is vervaardigd uit staal en voorzien van een vernikkelde, hoogglanzende afwerking voor een verzorgde optiek. De moer is uitgevoerd met metrische schroefdraad.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Merken Fabory
Klasse 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.7
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
m (max.) 3.2
P 0.7
s 7

Omschrijving

Deze zeskantmoer is uitgevoerd volgens ISO 4032 en behoort tot sterkteklasse 8, waardoor hij geschikt is voor gebruik in combinatie met bouten en schroeven van sterkteklasse 8.8 of lager. De moer is vervaardigd uit staal en voorzien van een vernikkelde, hoogglanzende afwerking voor een verzorgde optiek. De moer is uitgevoerd met metrische schroefdraad.

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 01328.040.001
EAN 8717077235724
UBB 500648936838
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.