Nedtrain Oud
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
Moeren
Zeskantmoeren
11301
11301.270.001
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
Zeskantmoer ISO 4032 Staal C35 (AD-W7) Blank voor drukvaten M27
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
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C35 (AD-W7)
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M27
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
C35 (AD-W7)
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
164.4
Info
Specifieke eigenschappen van bevestigingsmaterialen voor drukvaten:
Toepasbaar in drukvaten, stoomapparaten, machines en flensverbindingen bij temperaturen van -10 °C tot en met +300 °C.
Voldoet aan de eisen van AD2000-W7, TRD106 en DIN 267-13.
Producenten die opgenomen zijn in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 zijn gemachtigd om een certificaat volgens EN 10204 3.1 te vervangen door producent- en sterkteklassemarkering. Dit is ook geaccepteerd door Lloyd's Register Energy.voor drukvaten
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M27
m (max.)
23.8
P
3
s
41
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4032
Artikelnummers
Artikelnummer
11301.270.001
EAN
8717077246447
UBB
500649000824
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model