text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Staal Blank 8 M56


Deze zeskantmoer is uitgevoerd in blank staal, een materiaal zonder coating of oppervlaktebehandeling dat sterk is, maar van zichzelf nauwelijks bescherming biedt tegen corrosie. De moer is genormaliseerd volgens ISO 4032 en voorzien van metrische schroefdraad. Met sterkteklasse 8 is de moer geschikt voor gebruik in combinatie met bouten en schroeven van sterkteklasse 8.8 of lager.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M56
Merken Fabory
Klasse 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1319
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M56
m (max.) 45
P 5.5
s 85

Omschrijving

Deze zeskantmoer is uitgevoerd in blank staal, een materiaal zonder coating of oppervlaktebehandeling dat sterk is, maar van zichzelf nauwelijks bescherming biedt tegen corrosie. De moer is genormaliseerd volgens ISO 4032 en voorzien van metrische schroefdraad. Met sterkteklasse 8 is de moer geschikt voor gebruik in combinatie met bouten en schroeven van sterkteklasse 8.8 of lager.

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 01104.560.001
EAN 8717077011489
UBB 500644625963
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.