Nedtrain Oud
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
Zeskantmoeren
01104
01104.025.001
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
Zeskantmoer ISO 4032 Staal Blank 8 M2,5
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
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2.5
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M2.5
m (max.)
2
P
0.45
s
5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4032
Artikelnummers
Artikelnummer
01104.025.001
EAN
8717077049215
UBB
500644995648
UNSPSC
31161727