text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Staal Blank 8 linkse draad M30 (LH)


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Links (LH)
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M30
Merken Fabory
Klasse 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Links (LH)
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 217.72
Info linkse draad
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M30
m (max.) 25.6
P 3.5
s 46

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 01105.300.001
EAN 8717077232488
UBB 500648930146
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.