Zeskantmoeren
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
Moeren
Zeskantmoeren
01103
01103.600.001
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
Zeskantmoer ISO 4032 Staal Blank 6 M60
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
6
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
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
M60
Merken
Fabory
Klasse
6
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1690
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M60
m (max.)
48
P
5.5
s
90
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4032
Artikelnummers
Artikelnummer
01103.600.001
EAN
8717077293366
UBB
500650789125
UNSPSC
31161727