text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Staal Blank 6 M14


Deze zeskantmoer is uitgevoerd in blank staal en genormaliseerd volgens ISO 4032. Blank staal is staal zonder coating of oppervlaktebehandeling; het materiaal is sterk, maar biedt van zichzelf nauwelijks bescherming tegen corrosie. De moer heeft sterkteklasse 6 en is geschikt voor gebruik in combinatie met bouten en schroeven van sterkteklasse 6.8 of lager. De moer is voorzien van metrische schroefdraad.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 6
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M14
Merken Fabory
Klasse 6
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 23.96
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M14
m (max.) 12.8
P 2
s 21

Omschrijving

Deze zeskantmoer is uitgevoerd in blank staal en genormaliseerd volgens ISO 4032. Blank staal is staal zonder coating of oppervlaktebehandeling; het materiaal is sterk, maar biedt van zichzelf nauwelijks bescherming tegen corrosie. De moer heeft sterkteklasse 6 en is geschikt voor gebruik in combinatie met bouten en schroeven van sterkteklasse 6.8 of lager. De moer is voorzien van metrische schroefdraad.

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 01103.140.001
EAN 8717077293229
UBB 500650787715
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.