text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Staal Blank 12 M16


Deze zeskantmoer is uitgevoerd in blank staal, staal zonder coating of oppervlaktebehandeling. Het materiaal is sterk, maar biedt van zichzelf nauwelijks bescherming tegen corrosie. De moer is genormaliseerd volgens ISO 4032 en voorzien van metrische schroefdraad. Met sterkteklasse 12 is deze geschikt voor gebruik in combinatie met bouten en schroeven van sterkteklasse 12.9 of lager.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 12
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Merken Fabory
Klasse 12
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 33.61
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M16
m (max.) 14.8
P 2
s 24

Omschrijving

Deze zeskantmoer is uitgevoerd in blank staal, staal zonder coating of oppervlaktebehandeling. Het materiaal is sterk, maar biedt van zichzelf nauwelijks bescherming tegen corrosie. De moer is genormaliseerd volgens ISO 4032 en voorzien van metrische schroefdraad. Met sterkteklasse 12 is deze geschikt voor gebruik in combinatie met bouten en schroeven van sterkteklasse 12.9 of lager.

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 04131.160.001
EAN 8717077238367
UBB 500648942364
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.