text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Staal Blank 10 M18


Deze zeskantmoer is uitgevoerd in blank staal, staal zonder coating of oppervlaktebehandeling. Blank staal is sterk, maar biedt van zichzelf nauwelijks bescherming tegen corrosie. De moer is genormaliseerd volgens ISO 4032 en heeft sterkteklasse 10, waardoor deze geschikt is voor gebruik in combinatie met bouten en schroeven van sterkteklasse 10.9 of lager. De moer is voorzien van metrische schroefdraad.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M18
Merken Fabory
Klasse 10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 47
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M18
m (max.) 15.8
P 2.5
s 27

Omschrijving

Deze zeskantmoer is uitgevoerd in blank staal, staal zonder coating of oppervlaktebehandeling. Blank staal is sterk, maar biedt van zichzelf nauwelijks bescherming tegen corrosie. De moer is genormaliseerd volgens ISO 4032 en heeft sterkteklasse 10, waardoor deze geschikt is voor gebruik in combinatie met bouten en schroeven van sterkteklasse 10.9 of lager. De moer is voorzien van metrische schroefdraad.

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 04124.180.001
EAN 8715494426497
UBB 500579969980
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.