text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Staal 25CrMo4+QT (1.7218) Elektrolytisch verzinkt voor drukvaten M27


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 25CrMo4+QT (1.7218)
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M27
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 25CrMo4+QT (1.7218)
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 154.63
Info
  • Goedgekeurd voor gebruik volgens de PED (Pressure Equipment Directive).
  • Certificaat EN 10204 3.1 op aanvraag beschikbaar (tegen vergoeding).voor drukvaten
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M27
m (max.) 23.8
P 3
s 41

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 11304.270.001
EAN 8717077246614
UBB 500649002564
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.