text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Staal 25CrMo4+QT (1.7218) Blank voor drukvaten M16


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 25CrMo4+QT (1.7218)
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch 25CrMo4+QT (1.7218)
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 33.43
Info
  • Goedgekeurd voor gebruik volgens de PED (Pressure Equipment Directive).
  • Certificaat EN 10204 3.1 op aanvraag beschikbaar (tegen vergoeding).voor drukvaten
HS- en goederencode 7318160

Afmetingen

d-D M16
m (max.) 14.8
P 2
s 24

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 11303.160.001
EAN 8717077246492
UBB 500649001327
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.