Moeren
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
Moeren
Zeskantmoeren
53082
53082.120.001
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
Zeskantmoer ISO 4032 Roestvaststaal (RVS) A4 80 M12
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
Fabory
Klasse
80
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M12
Merken
Fabory
Klasse
80
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
13.8
HS- en goederencode
7318163990
Afmetingen
d-D
M12
m (max.)
10.8
P
1.75
s
18
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4032
Artikelnummers
Artikelnummer
53082.120.001
EAN
8715492955425
UBB
500697369782
UNSPSC
31161727