text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Messing CU2/CU3 Vernikkeld M16


Deze zeskantmoer is uitgevoerd in messing (CU2/CU3) en genormaliseerd volgens ISO 4032. De moer is voorzien van een vernikkelde oppervlaktebedekking met een hoogglans nikkel afwerking voor een verzorgde optiek. De moer is uitgevoerd met metrische schroefdraad.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 36.51
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M16
m (max.) 14.8
P 2
s 24

Omschrijving

Deze zeskantmoer is uitgevoerd in messing (CU2/CU3) en genormaliseerd volgens ISO 4032. De moer is voorzien van een vernikkelde oppervlaktebedekking met een hoogglans nikkel afwerking voor een verzorgde optiek. De moer is uitgevoerd met metrische schroefdraad.

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 47055.160.001
EAN 8717077258860
UBB 500649093498
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.