text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Messing CU2/CU3 Blank M4


Deze zeskantmoer is uitgevoerd volgens de norm ISO 4032 en vervaardigd uit messing (CU2/CU3). De moer is voorzien van metrische schroefdraad. Blank staal betreft staal zonder coating of andere oppervlaktebehandeling; het materiaal is sterk, maar biedt van zichzelf nauwelijks bescherming tegen corrosie.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.7
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
m (max.) 3.2
P 0.7
s 7

Omschrijving

Deze zeskantmoer is uitgevoerd volgens de norm ISO 4032 en vervaardigd uit messing (CU2/CU3). De moer is voorzien van metrische schroefdraad. Blank staal betreft staal zonder coating of andere oppervlaktebehandeling; het materiaal is sterk, maar biedt van zichzelf nauwelijks bescherming tegen corrosie.

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 47015.040.001
EAN 8717077258396
UBB 500649088795
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.