text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Messing CU2/CU3 Blank M2,6


Deze zeskantmoer is uitgevoerd volgens de norm ISO 4032 en vervaardigd uit messing (CU2/CU3). De moer is voorzien van metrische schroefdraad. Blank staal betreft staal zonder coating of andere oppervlaktebehandeling; het materiaal is sterk, maar biedt van zichzelf nauwelijks bescherming tegen corrosie.

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2.6
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Messing
Materiaalsoort Technisch CU2/CU3
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.3
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M2.6
m (max.) 2
P 0.45
s 5

Omschrijving

Deze zeskantmoer is uitgevoerd volgens de norm ISO 4032 en vervaardigd uit messing (CU2/CU3). De moer is voorzien van metrische schroefdraad. Blank staal betreft staal zonder coating of andere oppervlaktebehandeling; het materiaal is sterk, maar biedt van zichzelf nauwelijks bescherming tegen corrosie.

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 47015.026.001
EAN 8717077258365
UBB 500649088464
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.